Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 225 E-60 Nylonhammer Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8806040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8806040
EAN/GTIN:
     4010883880602
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer gedore

Produktbeschreibung:

Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon
Mit Eschenstiel
60 Shore D
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Auswechselbare Köpfe
Gesamtbreite:
120 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Gesamtlänge:
380 mm
Härte:
60 Shore-B
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1:
60 mm
Magnet:
Nein
Material:
Nylon
Netto-Gewicht:
1,34 kg
REACH:
konform
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, plastikhammer holz, Hammer/Fäustel, Aluhammer, Ausbeulhammer, Beilhammer, Bossierhammer, Dachdeckerhammer, Dengelhammer, Falzhammer, Fäustel, Fliesenhammer, Fliesenlegerhammer, Geologenhammer, Glaserhammer, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Hammer, Hammer Schieferdecker, Hammer und Fäustel, Handfäustel, Handwerkzeug, Haubrücke, Holzhammer, Klauenhammer, Klopfer, Kreuzschlaghammer, Kronenhammer, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Kupferhammer, Lattenhammer, Latthammer, Leichtmetallhammer, Maurerhammer, Mocker, Pflasterhammer, Pickhammer, Pinnhammer, Planierhammer, Plattenhammer, Plattenlegerhammer, Plattenlegerramme, Polierhammer, Polyurethanhammer, Schieferhammer, Schlaghammer, Schlichthammer, Schlosserhammer, Schonhammer, Schreinerhammer, Schweißbickhammer, Schweißerhammer, Schweißerpickhammer, Sicherheitsfäustel, Sicherheitsschlosserhammer, Sicherheits-Schlosserhammer, Simplex-Schonhammer, Spitzhammer, Stockhammer, Tiefhammer, Treibhammer, Vorschlaghammer, Zimmermannshammer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1818155
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.