Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 119-14 Splinttreiber 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8859670
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8859670
EAN/GTIN:
     4010883885966
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
gedore splintentreiber
splintentreiber

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 6450
GEDORE Vanadium Stahl
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
Sondermaße auf Anfrage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Achtkantschaft:
16 mm
Ausführung:
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
Gesamtbreite:
16 mm
Gesamthöhe:
16 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,237 kg
Norm:
DIN 6450
REACH:
konform
Schaft-Ø:
16 mm
Treibdornlänge:
80 mm
Treibdorn-Ø:
14 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 14mm, Durchtreiber, Durchschlag, Durchschläger, Montage-Durchschläger, Stifttreiber, Treiber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.