Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 0059-10 Taschenmesser 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-9101120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     9101120
EAN/GTIN:
     4036535005919
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
multifunktionsmesser

Produktbeschreibung:

Traditionelles Arbeitsmesser
Einklappbar
Universeller Gebrauch
Extrem scharf
Klinge aus Kohlenstoffstahl C75
Hartholzgriff, witterungsbeständig
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Einklappbar:
Ja
Gesamtlänge:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Kohlenstoffstahl C75
Netto-Gewicht:
0,102 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Universeller Gebrauch
Weitere Suchbegriffe: Messer, Abisoliermesser, Arbeitsmesser, Bleimesser, Cutter, Cuttermesser, Dämmstoffmesser, Doppelschneider, Elektrikermesser, Entgrater-/Kerbschnitzmesser, Garten- und Baumschulhippe, Gartenmesser, Gärtnermesser, Grafikermesser, Grafikerscalpell, Grafikmesser, Grafikskalpell, Graphikermesser, Graphikerscalpell, Graphikerskalpell, Graphikmesser, Gurtmesser, Holzschalenmesser, Jagdmesser, Kabelmesser, Kartonöffner, Kerbschnitzmesser, Kittmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Kreisschneider, Kunststoffschalenmesser, Mehrzweckmesser, Modellbaumesser, Okuliermesser, Präzisionsmesser, Rollenschneider, Rundmesser, Rundschneider, Scalpell, Schablonenmesser, Schneidmesser, Schnitzmesser, Sicherheits-Kabelmesser, Sicherheitsmesser, Skalpell, Teppichmesser, Universalmesser, VDE-Kabelmesser, Veredelungsmesser, Veredlungsmesser, Walzenmesser
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.