Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0201333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201333
EAN/GTIN:
     4017918098346
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Feste Brücke, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0201346
ab € 2,47*
Ähnlich
Phoenix Contact
2770639
ab € 3,21*
Ähnlich
Phoenix Contact
3001624
ab € 2,70*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,75*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203250
ab € 3,43*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203454
ab € 5,85*
Ähnlich
Phoenix Contact
2770642
ab € 3,62*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203263
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.