Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2770642 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2770642 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2770642 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-45903107
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2770642
EAN/GTIN:
     4017918068028
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Feste Brücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.94 g
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 4,75*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 4,77*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,70*
€ 4,85*
2 Tage
66
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,71113*
€ 4,85113*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,9584*
€ 5,0184*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0201333
ab € 2,06*
Ähnlich
Phoenix Contact
0201346
ab € 2,47*
Ähnlich
Phoenix Contact
2770639
ab € 3,20*
Ähnlich
Phoenix Contact
3001624
ab € 2,69*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203276
ab € 4,74*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203250
ab € 3,4136*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203454
ab € 5,62*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203263
ab € 3,5681*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030213
ab € 1,6383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.