Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4147-M0059793
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0202154
EAN/GTIN:
     4017918097936
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46814*
€ 0,61814*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4691*
€ 0,6191*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,62*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4807*
€ 0,6427*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4833*
€ 0,6433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,61814*
€ 0,73559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54814*
€ 0,65229
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53814*
€ 0,64039
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46814*
€ 0,55709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,814* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.