Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0800268
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800268
EAN/GTIN:
     4017918005863
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Zackband, Matte, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen von 1 ... 100, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100
Weitere Informationen:
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,6846*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,401*
€ 8,80719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,091*
€ 8,43829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,7846*
€ 8,07367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6846*
€ 6,76467
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0001
ab € 5,535*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0013
ab € 5,535*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0025
ab € 5,528*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0037
ab € 5,535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.