Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0803605:0013
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803605:0013
EAN/GTIN:
     4017918598983
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Zackbandmatte flach, 120-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 13 ... 24, geeignet für alle Klemmen im Raster 5,2 mm, weiß
Weitere Informationen:
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,515*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,095*
€ 8,44305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7438*
€ 8,02512
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,515*
€ 6,56285
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0800268
ab € 5,6056*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0001
ab € 5,525*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0025
ab € 5,525*
Ähnlich
Phoenix Contact
0803605:0037
ab € 5,475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.