Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     5497-2870763
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022276
EAN/GTIN:
     4017918194154
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hauptleitungsklemme
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Parkmöglichkeit für Brücken und Stecker.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraublos
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
5.15 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
36.5 mm
Länge:
48.6 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2217
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,31*
€ 0,48*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4107*
€ 0,5507*
1 Tag
2136
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3781*
€ 0,5881*
2 Tage
2322
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,59*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3789*
€ 0,5945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,2256*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,2082*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,622*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 4,3543*
Zubehör
Phoenix Contact
0830340
ab € 4,4369*
Zubehör
Phoenix Contact
0801589
ab € 7,6456*
Zubehör
Phoenix Contact
0830348
ab € 7,6356*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5799*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8584*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6093*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,8835*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4338*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1872*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.