Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000041147 Herst.-Nr.: 0803582:0041 EAN/GTIN: 4017918605186 |
| |
|
| | |
| Zackbandmatte flach, 100-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 50, 10 gleichbeschriftete Streifen pro Flach-Zackbandmatte, geeignet für alle Klemmen im Raster 4,2 mm, weiß Weitere Informationen: | | Rastermaß: | 4.2 mm | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,515* | € 7,075* | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,5853* | € 7,2646* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,746* | € 7,356* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,81771* | € 7,43771* | | | | | 38 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,97912* | € 7,63912* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|