Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
Transporttasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-0803674
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0803674
EAN/GTIN:
4055626247755
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Transporttasche, unbestückt für THERMOMARK PRIME, Zubehör , Kennzeichnungsmaterial und Verbrauchsmaterial, Gewicht: 2,39 kg, Breite: 180 mm, Höhe: 460 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
true
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Höhe:
460 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer ohne inhalt pc
,
lehrlingskoffer
,
lehrlingskoffer ohne werkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 78,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermotransferdrucker
Phoenix Contact
5148888
ab € 2.693,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen