Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25994646
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0818933
EAN/GTIN:
     4046356135085
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5 mm | 7.5 mm
Kabeldurchmesser:
5 mm | 7.5 mm
Länge:
23 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,368*
€ 2,208*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3378*
€ 2,211*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,3789*
€ 2,2289*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4343*
€ 2,3143*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5356*
€ 2,4556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,208*
€ 2,62752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,938*
€ 2,30622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,658*
€ 1,97302
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,368*
€ 1,62792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.