Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-55994649
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0819673
EAN/GTIN:
     4046356152525
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung. Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
5 mm | 7.5 mm
Kabeldurchmesser:
5 mm | 7.5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,418*
€ 2,268*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3899*
€ 2,2845*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,43273*
€ 2,29273*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4724*
€ 2,3524*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4904*
€ 2,3804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,268*
€ 2,69892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,008*
€ 2,38952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,938*
€ 2,30622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,718*
€ 2,04442
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,418*
€ 1,68742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.