Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0828046
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828046
EAN/GTIN:
     4046356467018
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... und EMT ....
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.6 mm | 1.2 mm
Kabeldurchmesser:
0.6 mm | 1.2 mm
Länge:
23 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,38*
€ 83,7522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,49*
€ 81,5031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,58*
€ 76,8502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,09*
€ 75,0771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,73*
€ 65,1287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.