Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0830524
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830524
EAN/GTIN:
     4046356718660
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln > 2,9 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Aderdurchmesser:
4.6 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
4.6 mm | 136 mm
Länge:
59 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8663*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,92889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 349,87*
€ 416,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 334,10*
€ 397,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 327,14*
€ 389,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 318,54*
€ 379,06
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 3,78889*
€ 4,50878
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,5077*
€ 4,17416
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 3,4163*
€ 4,0654
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,8663*
€ 3,4109
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.