Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker-Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40378165
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830691
EAN/GTIN:
     4046356718769
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Beständig gegen Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3 mm | 7.5 mm
Kabeldurchmesser:
3 mm | 7.5 mm
Länge:
31.75 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,8647*
€ 8,5847*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,896*
€ 8,626*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,98353*
€ 8,72353*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,17889*
€ 8,94889*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,197*
€ 8,967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,5847*
€ 10,21579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5347*
€ 10,15629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,9647*
€ 9,47799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,7647*
€ 9,23999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,8647*
€ 8,16899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,847* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.