Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1005266
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1005266
EAN/GTIN:
     4017918012489
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kunststoff-Kabelmarker zur Kennzeichnung und Bündelung von Leitern und Kabeln im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6 mm | 50 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm | 50 mm
Länge:
29 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4917*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6417*
€ 0,76362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5717*
€ 0,68032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5517*
€ 0,65652
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4917*
€ 0,58512
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829436
ab € 3,0449*
Zubehör
Phoenix Contact
0817277
ab € 225,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0824383
ab € 0,5422*
Zubehör
Phoenix Contact
0808257
ab € 5,0711*
Zubehör
Phoenix Contact
0824401
ab € 23,8923*
Zubehör
Phoenix Contact
3240732
ab € 0,0105*
Zubehör
Phoenix Contact
3240733
ab € 0,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
3240741
ab € 0,026*
Zubehör
Phoenix Contact
3240744
ab € 0,0211*
Zubehör
Phoenix Contact
3240752
ab € 0,0488*
Zubehör
Phoenix Contact
3240753
ab € 0,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3240736
ab € 0,0224*
Zubehör
Phoenix Contact
3240737
ab € 0,0208*
Zubehör
Phoenix Contact
3240740
ab € 0,0275*
Zubehör
Phoenix Contact
3240745
ab € 0,0217*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.