Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1009831
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1009831
EAN/GTIN:
     4055626482705
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Ein- und zweikanalige Ansteuerung. 2 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
true
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
false
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
true
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
false
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
true
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Mit Starteingang:
false
Mit Mutingfunktion:
false
Mit Rückführkreis:
true
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL gemäß IEC 61508:
3
Mit TÜV-Zulassung:
false
Mit Zulassung für BG BIA:
false
Mit Zulassung nach UL:
true
Breite:
22.5 mm
Höhe:
112.2 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908697
ab € 105,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2908698
ab € 99,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2908699
ab € 105,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2908700
ab € 105,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2909554
ab € 125,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2909556
ab € 118,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2909567
ab € 105,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2909568
ab € 106,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2909569
ab € 105,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2909570
ab € 99,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 125,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.