Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Security-Appliance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1010463
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1010463
EAN/GTIN:
     4055626484150
Integrierter 4-Port Switch. RS-232-Schnittstelle mit COM-Server-Funktion zur Integration von seriellen Geräten.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
ISDN:
false
xDSL:
false
Analog:
false
USB:
false
Leerchassis:
false
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
true
VPN:
true
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.774,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.905,60*
€ 2.267,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,55*
€ 2.253,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,88*
€ 2.183,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,85*
€ 2.143,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,07*
€ 2.111,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2900980
ab € 55,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2900981
ab € 89,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1107132
ab € 389,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2902853
ab € 248,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2832629
ab € 32,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 93,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2800491
ab € 133,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.