Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2902853
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902853
EAN/GTIN:
     4046356689236
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Fiber-Optik-Modul
Übertragungsreichweiten bis zu 10 km. Autonegotiation. Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung. Datenraten 10/100 MBit/s.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Höhe:
99 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
114.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,91*
€ 324,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2313779
ab € 172,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.