Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1012948
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1012948
EAN/GTIN:
     4055626488998
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
false
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
480 V
Mit Temperatursensor:
false
Länge der Leitung:
6.5 m
Ausführung der Leitung:
gerade
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1622459
ab € 205,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1627367
ab € 196,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1627742
ab € 195,184*
Zubehör
Phoenix Contact
1622460
ab € 178,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2902802
ab € 229,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1624148
ab € 15,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.