Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-082550
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013038
EAN/GTIN:
     4017918013455
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2 mm | 4 mm
Kabeldurchmesser:
2 mm | 4 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0342*
€ 0,0434*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0347*
€ 0,0439*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03567*
€ 0,04527*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03598*
€ 0,04568*
4 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0373*
€ 0,047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.