Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1013068
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013068
EAN/GTIN:
     4055626491035
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
freies Leitungsende
Mit Incable Control Box (ICCB):
false
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
480 V
Mit Temperatursensor:
false
Länge der Leitung:
7 m
Ausführung der Leitung:
gerade
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1622459
ab € 207,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1622460
ab € 173,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1627367
ab € 196,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1627742
ab € 195,074*
Zubehör
Phoenix Contact
2902802
ab € 226,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1624148
ab € 15,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.