Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40559934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013070
EAN/GTIN:
     4017918013493
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
14 mm | 22 mm
Kabeldurchmesser:
14 mm | 22 mm
Länge:
15 mm
Breite:
18.6 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1185*
€ 0,1602*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,11955*
€ 0,16055*
200
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12112*
€ 0,16312*
2 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12452*
€ 0,16752*
2 Tage
1600
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,12512*
€ 0,16812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.