Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1013863
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013863
EAN/GTIN:
     4017918014056
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4 mm | 7 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm | 7 mm
Länge:
23 mm
Breite:
7.5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,60*
€ 7,854
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.