Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkerträger


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1014108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014108
EAN/GTIN:
     4046356782685
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Die Marker sind mit Ösen versehen und werden mit den Kabelbindern befestigt. Das beschriftete Einsteckschild wird durch die Verschlusskappe vor Verschmutzungen geschützt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
9 mm | 50 mm
Kabeldurchmesser:
9 mm | 50 mm
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,964*
  
Preis gilt ab 150.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 1,244*
€ 1,48036
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,2164*
€ 1,44752
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,134*
€ 1,34946
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,114*
€ 1,32566
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,074*
€ 1,27806
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.