Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1015245
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1015245
EAN/GTIN:
     4055626495842
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen. Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl. Werkzeuge für das manuelle und automatisierte Crimpen optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4039*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5539*
€ 0,65914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4539*
€ 0,54014
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4039*
€ 0,48064
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 313,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1013987
ab € 0,07145*
Zubehör
Phoenix Contact
1013988
ab € 0,0868*
Zubehör
Phoenix Contact
1013989
ab € 0,1817*
Zubehör
Phoenix Contact
1013990
ab € 0,1817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.