Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000054100
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1015246
EAN/GTIN:
     4055626495552
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen. Kostengünstiger Anschluss gecrimpter Leiter in großer Stückzahl. Werkzeuge für das manuelle und automatisierte Crimpen optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontakte:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
weiß
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4003*
€ 0,5503*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4285*
€ 0,5792*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4957*
€ 0,6757*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5304*
€ 0,7204*
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5304*
€ 0,7204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5503*
€ 0,65486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4703*
€ 0,55966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 312,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1013987
ab € 443,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1013988
ab € 443,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1013989
ab € 0,1783*
Zubehör
Phoenix Contact
1013990
ab € 0,1435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.