Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Klemmen Auflagebock
>
Artikel
Auflagebock
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1030140
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1030140
EAN/GTIN:
4055626532677
Suchbegriffe:
Klemmen Auflagebock
Sammelschienenträger
sammelschienenträger
Auflagebock, Länge: 81,9 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 46,8 mm, Farbe: rot
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,572*
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,572* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
3062922
ab € 0,3656*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0404033
ab € 0,42*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0404046
ab € 0,90*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
3062951
ab € 0,509*
Zubehör
Einspeiseklemme
Phoenix Contact
0401023
ab € 3,891*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,98*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3385*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0816210
ab € 249,51*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2086*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,72277*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,85973*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8225*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen