Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner Ricoh
>
Artikel
Anschlussklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-0404033
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
0404033
EAN/GTIN:
4017918001858
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 1,5 mm² - 16 mm², Breite: 9,8 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm | 6 mm
Sammelschienenbreite:
6 mm | 10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
9.8 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
76 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
false
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
false
Geeignet für Bandleiteranschluss:
false
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsklemme
,
Einspeiseklemme
,
Reihenklemmen
,
Leiteranschlussklemme
,
Sammelschienenklemme
,
Lasertoner
,
Original-Toner
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Ricoh
,
Toner Cartridge Ricoh
,
Toner Ricoh
,
Tonerkartusche Ricoh
,
Tonerkassette Ricoh
,
phoenix contact reihenklemme grau
,
reihenklemmen phoenix contact
,
reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,42*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,14*
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9989*
Zubehör
Auflagebock
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9989*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4456*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5798*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2089*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
N-Sammelschiene
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6595*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205079
ab € 11,00*
Zubehör
Schraubendreher
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,10*
Zubehör
Zackband
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Zackband
Phoenix Contact
0824992
ab € 1,3726*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen