Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Klemmen Auflagebock
>
Artikel
Auflagebock
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-PHO000054426
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1030141
EAN/GTIN:
4055626532684
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Klemmen Auflagebock
Sammelschienenträger
sammelschienenträger
Auflagebock, Länge: 81,9 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 46,8 mm, Farbe: grün/gelb
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,582*
€ 0,852*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,618*
€ 0,898*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6592*
€ 0,9653*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6675*
€ 0,9675*
Lager 96KMA
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6891*
€ 0,9991*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,852*
€ 1,01388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,752*
€ 0,89488
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 8,52* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0404017
ab € 0,28*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0404033
ab € 0,42*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0404046
ab € 0,90*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0421029
ab € 0,39*
Zubehör
Anschlussklemme
Phoenix Contact
0423027
ab € 0,54*
Zubehör
Einspeiseklemme
Phoenix Contact
0401023
ab € 3,891*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,98*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3385*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0816210
ab € 249,51*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2086*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,72277*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,85973*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8225*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen