Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1041780
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1041780
EAN/GTIN:
     4055626599922
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Universalkabel
LWL-Kupplung
Keramikhülsen für optimale Übertragungseigenschaften. Integrierte, selbstschliessende Laserschutzklappen aus Metall.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
0
Faser-Anzahl je Ader:
0
Zugentlastung:
true
Mit Nagetierschutz:
false
Kabel metallfrei:
true
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Flammwidrig:
nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1422978
ab € 67,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1422979
ab € 67,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1041740
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.