Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1041840
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1041840
EAN/GTIN:
     4055626598680
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Mit Staubschutzkappen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
0
Faser-Anzahl je Ader:
0
Zugentlastung:
true
Mit Nagetierschutz:
false
Kabel metallfrei:
true
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Flammwidrig:
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1422978
ab € 67,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1422979
ab € 67,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1041740
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.