Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1044028
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1044028
EAN/GTIN:
     4055626617046
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Konfigurationsspeicher. Web-based Management, SNMP. Schmale Bauform.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
6
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
115 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,98*
€ 854,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,74*
€ 854,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,11*
€ 841,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,63*
€ 795,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,66*
€ 764,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 99,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 175,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 935,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 13,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2700270
ab € 97,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 103,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.886,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 410,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.