Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1044029
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1044029
EAN/GTIN:
     4055626619538
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Konfigurationsspeicher. Web-based Management, SNMP.
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
16
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
115 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,03*
€ 906,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,62*
€ 905,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,75*
€ 887,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,28*
€ 866,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,75*
€ 846,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 13,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2700270
ab € 97,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 103,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.893,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 410,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 93,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.