Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1045379
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1045379
EAN/GTIN:
     4055626633879
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Auswerteeinheit zur Erfassung von Stoßströmen und transienten Überspannungen über externe Sensorleitungen. Kommunikation der Messdaten per Ethernet zur PROFICLOUD. In der Cloud ausgewertete Daten sind am Gerät über Modbus/TCP oder RESTful Web Service abrufbar.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Breite:
22.6 mm
Höhe:
104.65 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1.3
Anzahl der Zeichen:
0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408951
ab € 20,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2713722
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.