Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1054732
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1054732
EAN/GTIN:
     4055626690865
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Verwendung des vorhandenen Prüfabgriffs lassen sich Abgriffklemmen anstecken, welche jeweils die zusätzliche Aufnahme von zwei Prüfleitungen bietet.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95 mm² | 185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95 mm² | 150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
95 mm² | 185 mm²
Bemessungsstrom In:
309 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
31 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
108.3 mm
Länge:
150 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01334*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 19,49334*
€ 23,19707
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,23334*
€ 22,88767
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,78334*
€ 21,16217
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,36334*
€ 20,66237
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,80334*
€ 19,99597
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,01334*
€ 17,86587
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056087
ab € 0,764*
Zubehör
Phoenix Contact
3260151
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
3260145
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3260148
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
3260154
ab € 1,548*
Zubehör
Phoenix Contact
1090640
ab € 1,002*
Zubehör
Phoenix Contact
3241242
ab € 1,4135*
Zubehör
Phoenix Contact
3215057
ab € 8,774*
Zubehör
Phoenix Contact
3215058
ab € 13,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.