Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1064665
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1064665
EAN/GTIN:
     4055626722733
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für einen 3-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Ex-i-Signalkreis, HART-fähig.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.5 kA
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
68 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808736
ab € 0,3688*
Zubehör
Phoenix Contact
0825027
ab € 1,3224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.