Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1066962 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1066962 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     C1151-1066962
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1066962
EAN/GTIN:
     4055626733975
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 1 polig
leistungsstecker
Steckverbinder, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 1, Stift, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Leitungsaußendurchmesser:3 mm ... 9,5 mm, 75 Ohm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1672453
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674875
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674888
ab € 0,5645*
Zubehör
Phoenix Contact
1674901
ab € 0,5545*
Zubehör
Phoenix Contact
1674914
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1674927
ab € 0,5521*
Zubehör
Phoenix Contact
1678635
ab € 93,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1417374
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.