Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1417374
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1417374
EAN/GTIN:
     4055626112565
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Stift, Crimpanschluss, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Daten/Signal, zum Einsatz von zwei EMV-Steckverbindern HC-M-EMV-ST/3-9,5 (Stiftvarianten, je 4 polig)
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm² | 0.14 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1678635
ab € 93,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1182085
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1182087
ab € 6,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1182088
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1182089
ab € 6,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1182090
ab € 6,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1182093
ab € 6,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1182094
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1182095
ab € 6,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1066082
ab € 14,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1066960
ab € 9,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1066962
ab € 7,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1636088
ab € 13,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1420486
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.