Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1070198
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1070198
EAN/GTIN:
     4055626749112
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kontakteinsatz, Bauform: Entriegelung mit Werkzeug oder von Hand (siehe Zubehör), Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse. Kontakteinsatz ohne Steckverbindergehäuse. Passende Steckverbindergehäuse bitte entsprechend der Zubehörliste bestellen.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Gewinde:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1065795
ab € 3,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1065796
ab € 6,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212693
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1409236
ab € 1,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1065798
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.