Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1070370
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1070370
EAN/GTIN:
     4055626749914
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe: schwarz, mit Eckeinlegern türkisblau
Weitere Informationen:
Breite:
237 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
67 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Wandmontage möglich:
false
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212532
ab € 244,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.