Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000061542
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1076893
EAN/GTIN:
     4055626787312
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, Etage 1: mit Lüftungsschlitzen, Breite: 50,1 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 108,35 mm, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8, Farbe: schwarz (9005)
Weitere Informationen:
Breite:
50.1 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
108.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,12*
€ 7,83*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,23*
€ 7,96*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,78*
€ 8,63*
30 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 8,70*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079492
ab € 0,0193*
Zubehör
Phoenix Contact
1079495
ab € 0,0158*
Zubehör
Phoenix Contact
2203890
ab € 0,4642*
Zubehör
Phoenix Contact
2203891
ab € 0,6701*
Zubehör
Phoenix Contact
2203894
ab € 0,8042*
Zubehör
Phoenix Contact
2203895
ab € 0,8042*
Zubehör
Phoenix Contact
2203896
ab € 0,9995*
Zubehör
Phoenix Contact
1076882
ab € 3,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1076892
ab € 2,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2203902
ab € 1,6711*
Zubehör
Phoenix Contact
2203903
ab € 1,6711*
Zubehör
Phoenix Contact
2200332
ab € 1,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2202890
ab € 7,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2202891
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2202895
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.