Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1076921
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1076921
EAN/GTIN:
     4055626787350
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, Etage 1: mit Lüftungsschlitzen, Breite: 50,1 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 108,35 mm, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 8, Farbe: blau (5015)
Weitere Informationen:
Breite:
50.1 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
108.35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Mit Abschirmung:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Wandmontage möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1079492
ab € 0,0179*
Zubehör
Phoenix Contact
1079495
ab € 0,0147*
Zubehör
Phoenix Contact
2203890
ab € 0,423*
Zubehör
Phoenix Contact
2203891
ab € 0,612*
Zubehör
Phoenix Contact
2203894
ab € 0,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2203895
ab € 0,734*
Zubehör
Phoenix Contact
2203896
ab € 0,902*
Zubehör
Phoenix Contact
1076913
ab € 3,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1076919
ab € 2,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2203902
ab € 1,5138*
Zubehör
Phoenix Contact
2203903
ab € 1,5138*
Zubehör
Phoenix Contact
2200332
ab € 1,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2202890
ab € 7,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2202891
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2202895
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.