Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1077120
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1077120
EAN/GTIN:
     4055626788838
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Kontakteinsatz, Polzahl: RJ45, Baugröße: D7, Ausführung : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, mit Adapter für Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413158
ab € 10,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1413159
ab € 11,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1413160
ab € 13,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1413161
ab € 17,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1413162
ab € 21,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1413163
ab € 29,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1413164
ab € 53,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1413165
ab € 73,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1413166
ab € 93,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.