Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1079387
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1079387
EAN/GTIN:
     4055626798479
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21-21/SO46/HI mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsnennspannung 230 V AC, mit definierten Ein- und Ausschaltschwellen
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
190 V | 253 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
190 V | 253 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
13.9 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm
Weitere Suchbegriffe: relaismodul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,49161*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5099*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,5791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0626*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.