Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-1082388
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1082388
EAN/GTIN:
     4055626813967
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock blau
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 6, Breite: 36 mm, Höhe: 25,1 mm, Farbe: blau, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
36 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
25.1 mm
Länge:
22.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,625*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22648*
€ 5,02951
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98648*
€ 4,74391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,535*
€ 4,20665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,185*
€ 3,79015
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,625*
€ 3,12375
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 236,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1082917
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9434*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8736*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
1082915
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3274054
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.