Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1082915
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1082915
EAN/GTIN:
     4055626817248
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme phoenix contact
Tragschienenadapter, Länge: 45,7 mm, Breite: 16,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,221*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9202*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8185*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7605*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,8278*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3091*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.