Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000058120
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1083237
EAN/GTIN:
     4055626818917
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bolzenanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 5, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 31 mm, Höhe: 32,3 mm, Farbe: blau, Montageart: auf Basiselement
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 °C | 85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
31 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
32.3 mm
Länge:
57.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
false
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,035*
€ 4,115*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4992*
€ 4,6992*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5622*
€ 4,7622*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,6351*
€ 4,8651*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,861*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,115*
€ 4,89685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,055*
€ 4,82545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,825*
€ 4,55175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,715*
€ 4,42085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,585*
€ 4,26615
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,035*
€ 3,61165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049408
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819217
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2587*
Zubehör
Phoenix Contact
0824621
ab € 7,8045*
Zubehör
Phoenix Contact
0824678
ab € 6,83973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0829146
ab € 1,9939*
Zubehör
Phoenix Contact
0829218
ab € 1,7636*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.