Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1088853
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1088853
EAN/GTIN:
     4055626891651
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
phoenix contact sfp switch
sfp switch
Managed Switch 2000, 4 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SFP-Ports 100 MBit/s, 2 Combo-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
4
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
110 mm
Breite:
128 mm
Tiefe:
69 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,16*
€ 1.009,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,24*
€ 1.008,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,31*
€ 996,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,72*
€ 950,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,11*
€ 942,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 950,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 100,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 174,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2700270
ab € 223,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.883,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 412,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.